Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Klebepistole 500W 30g/min 8xKlebestick 3Düsen

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Klebepistole 500W 30g/min 8xKlebestick 3Düsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601950703

  • Nennleistungsaufnahme - 500 W

  • Max. Klebeleistung - 30 g/min

  • Max. Stickdurchmesser - 11 mm

  • Aufheizzeit - 4 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140058933

Sonepar Artikelnummer

120643032

Hersteller Artikelnummer

0601950703

Hersteller Typ

GKP 200 CE

Hersteller Artikel Nr.:

0601950703

Nennleistungsaufnahme:

500 W

Max. Klebeleistung:

30 g/min

Max. Stickdurchmesser:

11 mm

Aufheizzeit:

4 min

Maschinengewicht:

0.4 kg

Max. Sticklänge:

200 mm

Länge:

205 mm

Höhe:

175 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84198998

Gewicht:

0.480 kg

Klebepistole GKP 200 CE, Die Klebepistole GKP 200 CE Professional bietet hohe Leistung und große Flexibilität. Sie verfügt über zwei elektronisch geregelte Heizelemente für schnelles Aufheizen innerhalb von fünf Minuten und hält eine konstante Arbeitstemperatur. Die Klebeleistung von 20 g/min sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt und hohe Haftkraft. Außerdem lässt sich das Kabel für kabelloses Arbeiten abnehmen, was mehr Mobilität bei der Verwendung ermöglicht. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Kleben verschiedenster Materialien. Die GKP 200 CE Professional verfügt außerdem über eine auswechselbare Düse und variable Geschwindigkeit. Handwerkerkoffer (2 605 438 278). Extralange Düse (ET-Nr. 1 609 202 428). Abnehmbares Kabel 3,5 m. Universaldüse (ET-Nr. 1 609 201 241). Breitschlitzdüse (ET-Nr. 1 609 202 555). 8 x Klebestick 200 mm (separat erhältlich als 11er-Pack: 1 609 201 396)