BOSCH WERKZEUG - Koffersystem Kleinteile I-Boxx 53 Set 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A001S7
Ausführung - Koffer
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtzahl der Fächer - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140767675
Sonepar Artikelnummer
120712540
Hersteller Artikelnummer
1600A001S7
Hersteller Typ
I-BOXX 53 SET 12
Hersteller Artikel Nr.:
1600A001S7
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gesamtzahl der Fächer:
12
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
53 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
316 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.151 kg


