BOSCH WERKZEUG - Koffersystem Kleinteile I-Boxx 72 Set 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A001S8
Ausführung - Koffer
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Gesamtzahl der Fächer - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140767682
Sonepar Artikelnummer
120712541
Hersteller Artikelnummer
1600A001S8
Hersteller Typ
I-BOXX 72 SET 10
Hersteller Artikel Nr.:
1600A001S8
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Gesamtzahl der Fächer:
10
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
72 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
316 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.400 kg


