BOSCH WERKZEUG - Kombi-Set: GSB18V-45+GBH18V-22+2x4Ah+Ladegerät+Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615A50039
Anzahl der Akkuschrauber - 1
Gesamtzahl der Maschinen - 2
Stromversorgung - Akku
Mit Ladestation - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423251067
Sonepar Artikelnummer
121128003
Hersteller Artikelnummer
0615A50039
Hersteller Typ
PROFI SET 18V GSB,GBH,2x4Ah,GAL
Hersteller Artikel Nr.:
0615A50039
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Stromversorgung:
Akku
Mit Ladestation:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bohrmaschinen:
1
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
8.994 kg


