BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt f.Akkusäge Expert Stainl.Steel DM:136mm HLTCG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608644530
Sägeblattdurchmesser - 136 mm
Bohrungsdurchmesser - 20 mm
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Metall - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140957601
Sonepar Artikelnummer
120643049
Hersteller Artikelnummer
2608644530
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT EX SL H 136x20
Hersteller Artikel Nr.:
2608644530
Sägeblattdurchmesser:
136 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Anzahl der Zähne:
30
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Schnittbreite:
1.5 mm
Max. Drehzahl:
5600 1/min
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
0.120 kg


