BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt f. Akkusäge Standard Steel DM:136mm HB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608837746
Sägeblattdurchmesser - 136 mm
Bohrungsdurchmesser - 20 mm
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Metall - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140958684
Sonepar Artikelnummer
120643050
Hersteller Artikelnummer
2608837746
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT ST ST H 136x20
Hersteller Artikel Nr.:
2608837746
Sägeblattdurchmesser:
136 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Anzahl der Zähne:
30
Dicke Sägeblatt:
195 mm
Schnittbreite:
1.6 mm
Max. Drehzahl:
5400 1/min
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
0.116 kg


