BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt f. Kapp-/Gehrungssäge Multi Material DM:254mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608642098
Sägeblattdurchmesser - 254 mm
Bohrungsdurchmesser - 30 mm
Geeignet für Kunststoff - Ja
Geeignet für Metall - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140574389
Sonepar Artikelnummer
121011830
Hersteller Artikelnummer
2608642098
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT BS MU B 254x30-80
Hersteller Artikel Nr.:
2608642098
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Anzahl der Zähne:
80
Dicke Sägeblatt:
310 mm
Schnittbreite:
2.3 mm
Max. Drehzahl:
7500 1/min
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
0.820 kg


