BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt für Akkusäge Expert Aluminium DM:165mm HLTCG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608644539
Sägeblattdurchmesser - 165 mm
Bohrungsdurchmesser - 20 mm
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Metall - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140957694
Sonepar Artikelnummer
120643052
Hersteller Artikelnummer
2608644539
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT EX AL H 165x20
Hersteller Artikel Nr.:
2608644539
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Anzahl der Zähne:
54
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Schnittbreite:
1.8 mm
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
0.202 kg


