BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt für Akkusäge Expert Aluminium DM:305mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608644115
Sägeblattdurchmesser - 305 mm
Bohrungsdurchmesser - 30 mm
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Metall - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140796811
Sonepar Artikelnummer
120654341
Hersteller Artikelnummer
2608644115
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT EX AL B 305X30-96
Hersteller Artikel Nr.:
2608644115
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Anzahl der Zähne:
96
Dicke Sägeblatt:
405 mm
Schnittbreite:
2.8 mm
Max. Drehzahl:
6200 1/min
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
1.074 kg


