BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt für Akkusäge Expert Multi Material DM:305mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608642529
Sägeblattdurchmesser - 305 mm
Bohrungsdurchmesser - 30 mm
Geeignet für Kunststoff - Ja
Geeignet für Metall - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140650113
Sonepar Artikelnummer
120654340
Hersteller Artikelnummer
2608642529
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT EX MU B 305X30-96
Hersteller Artikel Nr.:
2608642529
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Anzahl der Zähne:
96
Dicke Sägeblatt:
360 mm
Schnittbreite:
2.4 mm
Max. Drehzahl:
6200 1/min
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
1.206 kg


