BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt für Akkusäge Expert Wood DM:165mm WZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608837666
Sägeblattdurchmesser - 85 mm
Bohrungsdurchmesser - 15 mm
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Metall - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140958134
Sonepar Artikelnummer
120643055
Hersteller Artikelnummer
2608837666
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT ST WO H 85x15 T
Hersteller Artikel Nr.:
2608837666
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Anzahl der Zähne:
20
Dicke Sägeblatt:
164 mm
Schnittbreite:
1.1 mm
Max. Drehzahl:
18000 1/min
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
0.031 kg


