BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt für Akkusäge Expert Wood DM:190mm WZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608644513
Sägeblattdurchmesser - 190 mm
Bohrungsdurchmesser - 30 mm
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Metall - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140957434
Sonepar Artikelnummer
120643053
Hersteller Artikelnummer
2608644513
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT EX WO H 190x30
Hersteller Artikel Nr.:
2608644513
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Anzahl der Zähne:
24
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Schnittbreite:
1.5 mm
Max. Drehzahl:
8000 1/min
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
0.203 kg


