BOSCH WERKZEUG - Kreissägeblatt für Akkusäge Expert Wood DM:190mm WZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608644507
Sägeblattdurchmesser - 165 mm
Bohrungsdurchmesser - 20 mm
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Metall - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140957373
Sonepar Artikelnummer
120643054
Hersteller Artikelnummer
2608644507
Hersteller Typ
KREISSÄGEBLATT EX WO H 165x20
Hersteller Artikel Nr.:
2608644507
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Anzahl der Zähne:
24
Dicke Sägeblatt:
16 mm
Schnittbreite:
1.5 mm
Max. Drehzahl:
8500 1/min
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82023900
Gewicht:
0.153 kg


