BOSCH WERKZEUG - Kunststoffkoffer 505x395x145mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2605438179
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 395 mm
Breite - 505 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140374958
Sonepar Artikelnummer
120654344
Hersteller Artikelnummer
2605438179
Hersteller Typ
GBH 36 V-LI KOFFER FÜR GBH 36 V-LI
Hersteller Artikel Nr.:
2605438179
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
395 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
145 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
2.620 kg


