BOSCH WERKZEUG - Kunststoffkoffer blau GWS 8-15 bis 14-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2605438170
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 360 mm
Breite - 445 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140362597
Sonepar Artikelnummer
120646527
Hersteller Artikelnummer
2605438170
Hersteller Typ
KUNSTSTOFFKOFFER BLAU
Hersteller Artikel Nr.:
2605438170
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
123 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.533 kg


