BOSCH WERKZEUG - Ladegerät 18V 4A komp.m.Bosch Professional 14.4/18V Akkus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A019RJ
Ladespannung - 14.4 .. 18 V
Akkutechnologie - Lithium-Ionen
Schnell-Ladegerät - Ja
Anzahl der USB-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140967860
Sonepar Artikelnummer
120615344
Hersteller Artikelnummer
1600A019RJ
Hersteller Typ
GAL 18V-40 KARTON
Hersteller Artikel Nr.:
1600A019RJ
Ladespannung:
14.4 .. 18 V
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Schnell-Ladegerät:
Ja
Anzahl der USB-Ports:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.688 kg


