BOSCH WERKZEUG - Laser-Empfänger + Halterung 5-50m IP54 2x1.5V-LR6 (AA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601069J00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90159000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140835572
Sonepar Artikelnummer
120571476
Hersteller Artikelnummer
0601069J00
Hersteller Typ
LR7
Hersteller Artikel Nr.:
0601069J00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90159000
Gewicht:
0.344 kg
Laser-Empfänger LR 7, Erkennung grüner und roter Laserlinien, Schnelle Erkennung der Laserlinie mithilfe des 8 cm langen Empfangsbereichs, Ausrichten der Laserstrahlebene, optisch (Display und LEDs) und akustisch, zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen, Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L). Schutztasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)


