BOSCH WERKZEUG - Laserentfernungsmesser 5MP IP54 Laserkl2 1.5°Genauigkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601072Z00
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Ja
Mit Fernbedienung - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952614304
Sonepar Artikelnummer
121128024
Hersteller Artikelnummer
0601072Z00
Hersteller Typ
GLM 150-27 C
Hersteller Artikel Nr.:
0601072Z00
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.21 kg
Wellenlänge:
650 nm
Schnittstelle:
Ja
Batterieart:
Lithium-Ionen
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.214 kg


