BOSCH WERKZEUG - Laserentfernungsmesser BT IP65 2xAA Laserfarbe:gn Schutzzub.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601072U00
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Ja
Schutzart (IP) - sonstige
Gewicht - 0.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952518831
Sonepar Artikelnummer
121011832
Hersteller Artikelnummer
0601072U00
Hersteller Typ
GLM 50-27 CG BATT
Hersteller Artikel Nr.:
0601072U00
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
0.2 kg
Wellenlänge:
515 nm
Schnittstelle:
Ja
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.164 kg


