BOSCH WERKZEUG - Laserentfernungsmesser BT IP65 3.7V 1.0A Laserf:gn Schutzzub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601072U01
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Ja
Schutzart (IP) - sonstige
Gewicht - 0.2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952562964
Sonepar Artikelnummer
121011833
Hersteller Artikelnummer
0601072U01
Hersteller Typ
GLM 50.27 CG AKKU
Hersteller Artikel Nr.:
0601072U01
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
0.2 kg
Wellenlänge:
515 nm
Schnittstelle:
Ja
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90151000
Gewicht:
0.164 kg


