BOSCH WERKZEUG - Linienlaser GLL 12V-100-33 CG, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah in L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601065401
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90153010
Gewicht - 1.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423303292
Sonepar Artikelnummer
121396171
Hersteller Artikelnummer
601065401
Hersteller Typ
GLL12V-100-33CG+LB10+DK20+12V+LBOXX
Hersteller Artikel Nr.:
601065401
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
1.148 kg
Linienlaser GLL 12V-100-33 CG, Der GLL 12V-100-33 CG Professional ist ein robuster Linienlaser mit einfacher und intuitiver Bedienung. Mit seiner Gummiverstärkung von Gehäuse und Laserfenstern sowie der Schutzart IP65 für Schutz gegen Staub und Wasser hält er rauen Baustellenbedingungen stand. Die Levelling Remote App ermöglicht die Fernsteuerung der drei 360°-Laserlinien, um die Arbeit präziser und zeitsparender zu machen. Dual Power Source, ermöglicht dir flexibles Wechseln zwischen 12-V-Li-Ionen-Akku und AA-Alkaline-Batterien als Ersatzstromquelle. Genieße die einfache Bedienung des GLL 12V-100-33 CG mit einem neuen Tastaturdesign für eine klare Auswahl der Laserlinien und einer großen Batterieanzeige für mehr Komfort. Der Linienlaser eignet sich perfekt zum Ausrichten von Wänden und Trennwänden, Verlegen von Fliesen und Fußböden sowie zum Treppenbau. Er verfügt über drei 360°-Linien für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren und ermöglicht so einfaches Arbeiten in großen Räume mit nur einem Werkzeug. Um sofort loslegen zu können, ist beim GLL 12V-100-33 CG der Laser-Empfänger-Modus immer aktiviert. Mit dem optionalen Laser-Empfänger LR 7 Professional vergrößert sich der Arbeitsbereich auf bis zu 100 Meter (Radius). Die hellgrünen Laserlinien bieten bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien und sorgen so für Präzision bei jeder Aufgabe. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Universalhalter LB 10 Professional. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Deckenklemme DK 20 Professional (1 608 M00 C4C). Laserzieltafel. Tasche


