BOSCH WERKZEUG - Linienlaser IP54 12V 2Ah + Zubehör-Set + Halterung L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601063T00
Laserklasse - Klasse 2
Schutzart (IP) - IP54
Gewicht - 0.9 kg
Wellenlänge - 500 nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140888424
Sonepar Artikelnummer
120712659
Hersteller Artikelnummer
0601063T00
Hersteller Typ
GLL 3-80 CG + BM 1 + L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0601063T00
Laserklasse:
Klasse 2
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.9 kg
Wellenlänge:
500 nm
Batterieart:
Lithium-Ionen
Höhe:
117 mm
Länge:
146 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
4.866 kg


