Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Linienlaser IP54 12V 2Ah + Zubehör-Set + Halterung L-Boxx

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601063R02

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gewicht - 0.9 kg

  • Wellenlänge - 630 nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140888301

Sonepar Artikelnummer

120712660

Hersteller Artikelnummer

0601063R02

Hersteller Typ

GLL 3-80 C + BM 1 + L-BOXX

Hersteller Artikel Nr.:

0601063R02

Laserklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.9 kg

Wellenlänge:

630 nm

Laser-Farbe:

rot

Arbeitsbereich:

30 m

Batterieart:

Lithium-Ionen

Höhe:

117 mm

Länge:

146 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90153010

Gewicht:

0.737 kg

Linienlaser GLL 3-80 C, Der Linienlaser GLL 3-80 C Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit. Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz, die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich. Leistungsstarke Dioden garantieren starke Sichtbarkeit, während dank 3 x 360°-Linien für die gleichzeitige Durchführung von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten und somit für hohe Arbeitseffizienz gesorgt wird. Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, das Verlegen von Abflussrohren, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt. Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 C Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich, ein Plus an Flexibilität. Das Gerät ist in der Lage, sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m*/** um bis zu +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 6 oder LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m. Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust. Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01). 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Laserzieltafel. Tasche. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)