BOSCH WERKZEUG - Linienlaser IP54 12V+Zubehör-Set Halterung o.Akku/Lad L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601063T03
Laserklasse - Klasse 2
Schutzart (IP) - IP54
Gewicht - 0.9 kg
Wellenlänge - 540 nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140979894
Sonepar Artikelnummer
121128954
Hersteller Artikelnummer
0601063T03
Hersteller Typ
GLL 3-80 CG + BM 1 + L-BOXX CC
Hersteller Artikel Nr.:
0601063T03
Laserklasse:
Klasse 2
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.9 kg
Wellenlänge:
540 nm
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
blau
Breite:
84 mm
Höhe:
148 mm
Länge:
162 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.918 kg


