BOSCH WERKZEUG - Linienlaser IP54 4xAA + Zubehör-Set + Schutztasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601063800
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140662468
Sonepar Artikelnummer
120712651
Hersteller Artikelnummer
0601063800
Hersteller Typ
GLL 3-50 SCHUTZTASCHE
Hersteller Artikel Nr.:
0601063800
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.94 kg
Wellenlänge:
630 nm
Laser-Farbe:
rot
Schnittstelle:
Nein
Arbeitsbereich:
10 m
Höhe:
117 mm
Länge:
146 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.580 kg


