BOSCH WERKZEUG - Linienlaser IP54 + Zubehör-Set Halterung o.Akku/Batt. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601063R03
Laserklasse - Klasse 2
Schutzart (IP) - IP54
Gewicht - 0.9 kg
Wellenlänge - 630 nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140888318
Sonepar Artikelnummer
120712661
Hersteller Artikelnummer
0601063R03
Hersteller Typ
GLL 3-80 C + BM 1 + L-BOXX CC
Hersteller Artikel Nr.:
0601063R03
Laserklasse:
Klasse 2
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.9 kg
Wellenlänge:
630 nm
Batterieart:
Lithium-Ionen
Höhe:
117 mm
Länge:
146 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.918 kg


