BOSCH WERKZEUG - Linienlaser Klasse2 Selbstnivellierbereich +-4Grad + Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601063L00
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140850247
Sonepar Artikelnummer
120473393
Hersteller Artikelnummer
0601063L00
Hersteller Typ
GLL 2-10 PROFESSIONAL
Hersteller Artikel Nr.:
0601063L00
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.49 kg
Wellenlänge:
630 nm
Laser-Farbe:
rot
Schnittstelle:
Nein
Arbeitsbereich:
10 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
blau
Breite:
55 mm
Höhe:
112 mm
Länge:
106 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.410 kg


