Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Lochsäge mit Randversenker 68mm

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Lochsäge mit Randversenker 68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2608594268

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Randversenker - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140969987

Sonepar Artikelnummer

120712607

Hersteller Artikelnummer

2608594268

Hersteller Typ

LOCHSÄGE 68MM

Hersteller Artikel Nr.:

2608594268

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Randversenker:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.356 kg

Die Lochsäge mit Randsenker verfügt über einen integrierten Lochrandsenker, der ideal für das präzise Schneiden von Hohlraumdosen geeignet ist.