BOSCH WERKZEUG - Mauernutfräse 1400W 9300min-1 150mm Scheibendurchm. 4.7kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601621703
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Spannung - 0 V
Nutbreite - 3 .. 39 mm
Schnitttiefe - 0 .. 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140253390
Sonepar Artikelnummer
120337049
Hersteller Artikelnummer
0601621703
Hersteller Typ
GNF 35 CA
Hersteller Artikel Nr.:
0601621703
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
0 V
Nutbreite:
3 .. 39 mm
Schnitttiefe:
0 .. 35 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Länge:
316 mm
Maschinengewicht:
4.7 kg
Höhe:
346 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672230
Gewicht:
7.800 kg


