BOSCH WERKZEUG - Mauernutfräse 2400W 5200min-1 230mm Scheibend.m. 8.4kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601368703
Nennleistungsaufnahme - 2400 W
Nutbreite - 3 .. 40 mm
Schnitttiefe - 20 .. 65 mm
Scheibendurchmesser - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140244374
Sonepar Artikelnummer
120337071
Hersteller Artikelnummer
0601368703
Hersteller Typ
GNF 65 A
Hersteller Artikel Nr.:
0601368703
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Nutbreite:
3 .. 40 mm
Schnitttiefe:
20 .. 65 mm
Scheibendurchmesser:
230 mm
Länge:
690 mm
Maschinengewicht:
8.4 kg
Höhe:
455 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672230
Gewicht:
9.050 kg


