BOSCH WERKZEUG - Multi Construction Rundschaft-Bohrer-Set 7tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608900647
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung - Kunststoffbox
Anzahl der Universalbohrer - 7
Durchmesser - 4 .. 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952539409
Sonepar Artikelnummer
121117014
Hersteller Artikelnummer
2608900647
Hersteller Typ
CYL-9 MC BOHRER-SET 7TLG EXPERT
Hersteller Artikel Nr.:
2608900647
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Universalbohrer:
7
Durchmesser:
4 .. 12 mm
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.351 kg


