Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Multi-Cutter 300W Oszillationswinkel li/re 1.4G L-BOXX

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601237000

  • Nennleistungsaufnahme - 300 W

  • Schwingfrequenz - 20000 1/min

  • Werkzeugaufnahme - Schnappbefestigung

  • Maschinengewicht - 1.5 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140842716

Sonepar Artikelnummer

120615328

Hersteller Artikelnummer

0601237000

Hersteller Typ

GOP 30-28 MULTI CUTTER ZB L-BOXX

Hersteller Artikel Nr.:

0601237000

Nennleistungsaufnahme:

300 W

Schwingfrequenz:

20000 1/min

Werkzeugaufnahme:

Schnappbefestigung

Maschinengewicht:

1.5 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Länge:

280 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

75 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

4.300 kg

Multi-Cutter GOP 30-28, Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Es verfügt über einen 300-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt. Darüber hinaus ermöglicht der kleine ergonomische Handgriff des Multifunktionswerkzeugs eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung. Für einfache Werkzeugwechsel steht eine magnetische Schnittstelle zur Verfügung. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schneiden von Fliesen, das Schleifen von Oberflächen und Schneidearbeiten im Trockenbau bestimmt. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System. Ferner verfügt der GOP 30-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644). 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636). 1 x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564). 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558). 1 x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555). 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104). 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)