BOSCH WERKZEUG - Multi-Cutter 300W OszWin li/re 1.4G Tauchsägeblatt 1.5kg Krt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601237001
Nennleistungsaufnahme - 300 W
Schwingfrequenz - 20000 1/min
Werkzeugaufnahme - Schnappbefestigung
Maschinengewicht - 1.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140842648
Sonepar Artikelnummer
120712527
Hersteller Artikelnummer
0601237001
Hersteller Typ
GOP 30-28 C
Hersteller Artikel Nr.:
0601237001
Nennleistungsaufnahme:
300 W
Schwingfrequenz:
20000 1/min
Werkzeugaufnahme:
Schnappbefestigung
Maschinengewicht:
1.5 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Länge:
280 mm
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
2.000 kg


