Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Multi-Cutter 400W Snap-In inkl. Tauchsägeblatt 1.5kg L-Boxx

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601231001

  • Nennleistungsaufnahme - 400 W

  • Schwingfrequenz - 20000 1/min

  • Werkzeugaufnahme - Schnappbefestigung

  • Maschinengewicht - 1.5 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140817011

Sonepar Artikelnummer

120712526

Hersteller Artikelnummer

0601231001

Hersteller Typ

GOP 40-30 L-BOXX

Hersteller Artikel Nr.:

0601231001

Nennleistungsaufnahme:

400 W

Schwingfrequenz:

20000 1/min

Werkzeugaufnahme:

Schnappbefestigung

Maschinengewicht:

1.5 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Länge:

284 mm

Höhe:

85 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

1.840 kg

Multi-Cutter GOP 40-30, Das GOP 40-30 Professional ist das starke, kabelgebundene Allrounder-Multifunktionswerkzeug in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Es verfügt über einen 400-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt. Das Multifunktionswerkzeug verfügt über einen kleinen ergonomischen Handgriff für eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung. Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Dieses Werkzeug eignet sich zum Anpassen von Türzargen, zum Entfernen von Fenstern sowie zum Schneiden von Rohren und Nägeln. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System. Ferner verfügt der GOP 40-30 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, LED-Licht, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644). 1 x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648). 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558). 1 x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555). 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104). 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493). 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)