BOSCH WERKZEUG - Multi-Cutter 400W Snap-In inkl. Tauchsägeblatt im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601231000
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Schwingfrequenz - 20000 1/min
Werkzeugaufnahme - Schnappbefestigung
Maschinengewicht - 1.5 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140817004
Sonepar Artikelnummer
120422789
Hersteller Artikelnummer
0601231000
Hersteller Typ
GOP 40-30 C
Hersteller Artikel Nr.:
0601231000
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Schwingfrequenz:
20000 1/min
Werkzeugaufnahme:
Schnappbefestigung
Maschinengewicht:
1.5 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
1.840 kg


