BOSCH WERKZEUG - nanoBLADE-Säge 12V Li Akku 2.5Ah 0-4100/Min Holz 65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06033C9000
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 1
Mit Ladegerät - Ja
Länge - 385 mm
Breite - 291 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140830829
Sonepar Artikelnummer
120422854
Hersteller Artikelnummer
06033C9000
Hersteller Typ
EASYCUT 12
Hersteller Artikel Nr.:
06033C9000
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Länge:
385 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
102 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672210
Gewicht:
1.105 kg


