BOSCH WERKZEUG - Nass-/Trockensauger 1380W Staubklasse L 23l Behälter 12.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019C3200
Luftmenge pro Saugmotor - 74 l/s
Nennleistungsaufnahme - 1200 W
Behältervolumen - 35 l
Max. Unterdruck - 254 mbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140705516
Sonepar Artikelnummer
120712525
Hersteller Artikelnummer
06019C3200
Hersteller Typ
GAS 35 L AFC
Hersteller Artikel Nr.:
06019C3200
Luftmenge pro Saugmotor:
74 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Behältervolumen:
35 l
Max. Unterdruck:
254 mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Länge Saugschlauch:
5 m
Maschinengewicht:
12.2 kg
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
Ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
Nein
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Tiefe:
515 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
575 mm
Mit automatischer Filterreinigung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
19.360 kg


