BOSCH WERKZEUG - Nivelliergerät optisch 360G 1mm auf 30m Vergr. 32x Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601068500
Schutzart (IP) - IP54
Gewicht - 1.5 kg
Arbeitsbereich - 120 m
Batterieart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140711388
Sonepar Artikelnummer
120654345
Hersteller Artikelnummer
0601068500
Hersteller Typ
GOL 32 D
Hersteller Artikel Nr.:
0601068500
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
1.5 kg
Arbeitsbereich:
120 m
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153090
Gewicht:
1.520 kg


