BOSCH WERKZEUG - Ortungsgerät Erfassungstiefe Stahl/Kupfer 120/120mm 0.5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601081301
Max. Suchtiefe - 12 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung - Ja
Leitungssortier-Funktion - Nein
Geeignet zur Suche von Holz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140780070
Sonepar Artikelnummer
120355064
Hersteller Artikelnummer
0601081301
Hersteller Typ
D-TECT 120 PROF. L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0601081301
Max. Suchtiefe:
12 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Leitungssortier-Funktion:
Nein
Geeignet zur Suche von Holz:
Ja
Geeignet zur Suche von Metall:
Ja
Geeignet zur Suche von Kunststoff:
Ja
Max. Erkennungstiefe Holz:
38 mm
Max. Erkennungstiefe Metall:
120 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
60 mm
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.323 kg


