BOSCH WERKZEUG - Plus-9 RebarCutter 16x120x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608586994
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 120 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140576673
Sonepar Artikelnummer
120571465
Hersteller Artikelnummer
2608586994
Hersteller Typ
PLUS-9 REBARCUT 16x120x300
Hersteller Artikel Nr.:
2608586994
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
120 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Nein
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Mit Schnellverschluss:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.230 kg


