BOSCH WERKZEUG - Presswerkzeug 18V 60kN 6-300mm² USB-Modus ohne Akku in XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019P0100
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Ausführung/Betätigung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423302394
Sonepar Artikelnummer
121268995
Hersteller Artikelnummer
06019P0100
Hersteller Typ
GPH 18V-60
Hersteller Artikel Nr.:
06019P0100
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Presskraft:
60 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.000 kg


