Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - ProCore 18V Akku 1x 5,5Ah

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - ProCore 18V Akku 1x 5,5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A02149

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 1.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952560076

Sonepar Artikelnummer

121381784

Hersteller Artikelnummer

1600A02149

Hersteller Typ

ProCORE18V 5.5Ah

Hersteller Artikel Nr.:

1600A02149

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.060 kg

Akkupack ProCORE18V 5.5Ah, Der ProCORE 18V 5.5Ah Professional ist ein Hochleistungsakku, der Leistung wie bei einem 2.000-Watt-Kabelgerät liefert. In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert seine neuartige Zellentechnologie 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus. Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige. 1 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Karton