BOSCH WERKZEUG - Profi-Set Akku-Schlagbohrschrauber 18V BL 21/45Nm + 3x4Ah + Ladeger. L-Case

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615A5002U
Anzahl der Akkuschrauber - 1
Gesamtzahl der Maschinen - 1
Stromversorgung - Akku
Mit Ladestation - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423249880
Sonepar Artikelnummer
121268980
Hersteller Artikelnummer
0615A5002U
Hersteller Typ
GSB18V-45,3xPC4,0Ah
Hersteller Artikel Nr.:
0615A5002U
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Stromversorgung:
Akku
Mit Ladestation:
Ja
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.922 kg


