BOSCH WERKZEUG - Profi-Set Bohrhammer SDSmax 1150W 8.8J + Radio Bluetooth IP54 + Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615A50075
Anzahl der Akkuschrauber - 0
Gesamtzahl der Maschinen - 1
Verpackung - sonstige
Anzahl der Bohrmaschinen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423343069
Sonepar Artikelnummer
121268970
Hersteller Artikelnummer
0615A50075
Hersteller Typ
GBH 5-40 DCE + GPB 1
Hersteller Artikel Nr.:
0615A50075
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
1
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bohrmaschinen:
1
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
14.322 kg


