BOSCH WERKZEUG - Profi-Set GSR18V-65 solo+GBH18V-22 solo+ACC Sets+Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0615V0003E
Anzahl der Akkuschrauber - 1
Gesamtzahl der Maschinen - 2
Verpackung - Tasche
Anzahl der Bohrmaschinen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423353013
Sonepar Artikelnummer
121373119
Hersteller Artikelnummer
0615V0003E
Hersteller Typ
18V GBH+GSR+ACC
Hersteller Artikel Nr.:
0615V0003E
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Bohrmaschinen:
1
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
6.450 kg


