BOSCH WERKZEUG - Punkt-u. Linienlaser IP54 1xGBA 12V 2Ah + Zubehör-Set L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601066G03
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Rotierende Signalstrecke - Ja
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140865609
Sonepar Artikelnummer
120712653
Hersteller Artikelnummer
0601066G03
Hersteller Typ
GCL 2-50 C + GBA 12V 2AH + L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0601066G03
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.6 kg
Wellenlänge:
635 nm
Laser-Farbe:
rot
Schnittstelle:
Nein
Arbeitsbereich:
20 m
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
sonstige
Höhe:
122 mm
Länge:
136 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.449 kg


