BOSCH WERKZEUG - Punkt- u. Linienlaser IP54 horizontales u.vertikales Nivell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601066E00
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3165140836371
Sonepar Artikelnummer
120712649
Hersteller Artikelnummer
0601066E00
Hersteller Typ
GCL 2-15 + RM 1
Hersteller Artikel Nr.:
0601066E00
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.49 kg
Wellenlänge:
630 nm
Laser-Farbe:
rot
Schnittstelle:
Nein
Arbeitsbereich:
15 m
Gehäusefarbe:
blau
Höhe:
162 mm
Länge:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.660 kg


