BOSCH WERKZEUG - Punkt-u. Linienlaser IP54 + Zubehör-Set + Halterung + L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601066G08
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Gewicht - 0.6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140995153
Sonepar Artikelnummer
120712652
Hersteller Artikelnummer
0601066G08
Hersteller Typ
GCL 2-50 C + RM 2 + BM 3 + L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0601066G08
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.6 kg
Wellenlänge:
635 nm
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
sonstige
Höhe:
122 mm
Länge:
136 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
3.181 kg


