BOSCH WERKZEUG - Punktlaser Klasse2 Selbstnivellierbereich +-4Grad IP54 0.6kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601066B00
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140622356
Sonepar Artikelnummer
120337061
Hersteller Artikelnummer
0601066B00
Hersteller Typ
GCL 25 5-PUNKT-KOMBI-LASER
Hersteller Artikel Nr.:
0601066B00
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.6 kg
Wellenlänge:
630 nm
Laser-Farbe:
rot
Schnittstelle:
Nein
Arbeitsbereich:
10 m
Breite:
56 mm
Höhe:
118 mm
Länge:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
0.600 kg


