Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Rasenmäher 1200W 20mm Schnitthöhe/-breite 32cm 31L

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Rasenmäher 1200W 20mm Schnitthöhe/-breite 32cm 31L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06008A6301

  • Nennleistungsaufnahme - 1200 W

  • Schnittbreite - 320 mm

  • Volumen Fangeinrichtung - 31 l

  • Gewicht - 7.8 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423321289

Sonepar Artikelnummer

121232080

Hersteller Artikelnummer

06008A6301

Hersteller Typ

EASYROTAK 32-215

Hersteller Artikel Nr.:

06008A6301

Nennleistungsaufnahme:

1200 W

Schnittbreite:

320 mm

Volumen Fangeinrichtung:

31 l

Gewicht:

7.8 kg

Spannung:

230 V

Max. Drehmoment:

13 Nm

Schnitthöhe:

20 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84331110

Gewicht:

9.600 kg

Für einfaches Mähen – schnelle Ergebnisse, bis ganz an den Rand. Energieeffizienter Motor für kraftvolles Mähen. Tragegriff zum einfachen Anheben der leichten Maschine. Sauberes Mähen an Kanten und Wänden. Klappbare Griffe zum Verstauen an engen Orten